KOMET® keičiama plokštelė 42-010

Prekės Nr.: 236605 42-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W80 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 120408-01
Serija KUB Pentron®
Pavadinimas 42-010
Kietlydinys BK8425
Tipas Uni
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236605 42-010
EAN / GTIN 4047109198197
Gamintojo numeris W80 42010.088425

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
150
Ketus (G)
K
140
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį