KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, ⌀ DC m7: 39,2mm

Prekės Nr.: 236604 39,2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 5×D
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Pentron®
Nominalus ⌀ D 39,2
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 5×D
Kotas ABS
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 200 mm
Iškyšos ilgis LA 243 mm
ABS® koto ⌀ Ds 63 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 120408 42-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236604 39,2
EAN / GTIN 4047109201880
Gamintojo numeris U45 63920

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymės tolerancija: D − 0,1 / + 0,35

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Pastaba:

  • Naudoti tik stacionariose staklėse.
  • Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
  • Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmaks. = 0,25 mm.
  • Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį