KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 36,5 mm

Prekės Nr.: 236604 36,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 5×D
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KUB Pentron®
    Nominalus ⌀ D 36,5
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 5×D
    Kotas ABS
    Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    Naudingasis ilgis L1 185 mm
    Coliniams ⌀ 1 7/16 in
    Iškyšos ilgis LA 227 mm
    ABS® koto ⌀ Ds 63 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 110408 38-...
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236604 36,5
    EAN / GTIN 4047109199903
    Gamintojo numeris U45 63650

    Aprašymas

    Modelis:

    Kiaurymės tolerancija: D − 0,1 / + 0,35

    Paskirtis:

    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

    Rekomendacija:

    Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

    Pastaba:

    • Naudoti tik stacionariose staklėse.
    • Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
    • Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmaks. = 0,25 mm.
    • Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.
    • Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį