KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 4×D, ⌀ DC m7: 31mm

Prekės Nr.: 236601 31
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Pentron®
Nominalus ⌀ D 31
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 124 mm
Coliniams ⌀ 1 7/32 in
Iškyšos ilgis LA 148 mm
Koto ⌀ Ds 40 mm
Koto ilgis Ls 68 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 100408 32-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236601 31
EAN / GTIN 4047109198838
Gamintojo numeris U44 33100

Aprašymas

Modelis:

  • Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploatavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.
  • Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.
  • Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.
  • Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmaks.= 0,25 mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.

Kiaurymės tolerancija: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Paskirtis:

  • Ekstremalioms darbo sąlygoms.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

Tiekiama:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

Tipas 2×D ir 3×D su ABS® kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.
Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį