{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 32,5 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5×D | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 165 mm | |
Coliniams ⌀ | 1 9/32 in | |
Iškyšos ilgis LA | 205 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 63 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 100408 32-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236604 32,5 | |
EAN / GTIN | 4047109197923 | |
Gamintojo numeris | U45 63250 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, ⌀ DC m7: 32,5mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
823,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
636,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5×D | 5×D |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 100408 32-... | SOGX 110509 |
Nominalus ⌀ D | 32,5 | 32,5 |
Kotas | ABS | ISO 9766 |
Naudingasis ilgis L1 | 165 mm | 165 mm |