{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 23 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5×D | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 115 mm | |
Coliniams ⌀ | 29/32 in | |
Iškyšos ilgis LA | 147 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 07T208 20-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236604 23 | |
EAN / GTIN | 4047109181816 | |
Gamintojo numeris | U45 52300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 23 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
673,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
542,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Nominalus ⌀ D | 23 | 23 |
Kotas | ABS | ISO 9766 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |