{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 34,5 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 140 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 181 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 63 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 110408 38-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236603 34,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201187 | |
Gamintojo numeris | U44 63450 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 34,5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
785,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
576,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | 4×D |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Naudingasis ilgis L1 | 140 mm | 140 mm |
Iškyšos ilgis LA | 181 mm | 166 mm |