KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 25 mm

Prekės Nr.: 236603 25
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Pentron®
Nominalus ⌀ D 25
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
Kotas ABS
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 100 mm
Iškyšos ilgis LA 133 mm
ABS® koto ⌀ Ds 50 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 080308 24-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236603 25
EAN / GTIN 4047109181694
Gamintojo numeris U44 52500

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymės tolerancija: D − 0,1 / + 0,3

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

Pastaba:

  • Naudoti tik stacionariose staklėse.
  • Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
  • Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmaks. = 0,25 mm.
  • Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 25 mm

KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 25 mm

reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
650,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
420,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
493,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D 4×D 4×D 4×D
Vidinis aušinimas taip taip taip taip
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 080308 24-... WOEX 05T304 SOGX 080407 SOMT093608 / XOMT093605
Kotas ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Naudingasis ilgis L1 100 100 100 103
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį