{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HOLEX Pro | |
Nominalus ⌀ D | 36 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 112 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 70 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,35 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 212 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235005 36 | |
EAN / GTIN | 4062406253325 | |
Gamintojo numeris | 235005 36 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 36 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
397,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
485,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas įkypas pragręžimas | ribotas centravimas ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto ilgis Ls | 70 | 68 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Serija | HOLEX Pro | Power Drill |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Iškyšos ilgis LA | 142 | 134 |