{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HOLEX Pro | |
Nominalus ⌀ D | 28 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 87 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 111 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,3 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 171 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235005 28 | |
EAN / GTIN | 4062406253233 | |
Gamintojo numeris | 235005 28 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 28 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
350,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
426,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | 3×D |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 100408 |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Naudingasis ilgis L1 | 87 | 84 |