{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HOLEX Pro | |
Nominalus ⌀ D | 19 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 60 mm | |
Coliniams ⌀ | 3/4 in | |
Iškyšos ilgis LA | 77 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235005 19 | |
EAN / GTIN | 4062406253103 | |
Gamintojo numeris | 235005 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3×D, ⌀ DC: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
303,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
370,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
446,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas įkypas pragręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 | SOGX 060305 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Naudingasis ilgis L1 | 60 mm | 57 mm | 57 mm |
Serija | HOLEX Pro | Power Drill | Power Drill |
Coliniams ⌀ | 3/4 in | 3/4 in | 3/4 in |
Iškyšos ilgis LA | 77 mm | 75 mm | 89 mm |