{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Drill | |
Nominalus ⌀ D | 16 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas įkypas pragręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 48 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 78 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 050204 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 234020 16 | |
EAN / GTIN | 4062406735166 | |
Gamintojo numeris | 234020 16 |