{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Drill | |
Nominalus ⌀ D | 35 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas įkypas pragręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 105 mm | |
Coliniams ⌀ | 1 3/8 in | |
Iškyšos ilgis LA | 146 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 63 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 110509 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Bendras ilgis L | 184 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 234020 35 | |
EAN / GTIN | 4062406738808 | |
Gamintojo numeris | 234020 35 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3×D, ⌀ DC: 35mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
589,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
485,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
397,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 110509 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Kotas | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Serija | Power Drill | Power Drill | HOLEX Pro |
Coliniams ⌀ | 1 3/8 in | 1 3/8 in | 1 3/8 in |
Iškyšos ilgis LA | 146 mm | 131 mm | 136 mm |