SOGX 050204 UNI

Prekės Nr.: 234032 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 050204
Serija Power Drill
Tipas UNI
Kietlydinys HB6535
Ašmenys HM
Pastūma f 0,05 − 0,1 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Danga TiN
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 234032 UNI
EAN / GTIN 4062406082987
Gamintojo numeris 234032 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
270
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį