Torx varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: TX20

Prekės Nr.: 232990 TX20
Rinkinio kaina 10 vnt. (2,84 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara TX20
Sriegis M5×0,8
Bendras ilgis 14,2 mm
Priveržimo momentas 6,2 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232990 TX20
EAN / GTIN 4045197506245
Gamintojo numeris 232990 TX20

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį