{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 23 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
Naudingasis ilgis L1 | 92 mm | |
Coliniams ⌀ | 29/32 in | |
Iškyšos ilgis LA | 116 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,5 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 040304 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 172 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232310 23 | |
EAN / GTIN | 4045197552877 | |
Gamintojo numeris | 232310 23 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Universalus grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis, 4×D, ⌀ DC: 23mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
392,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
3.672,80 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
2.591,82 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
4.365,64 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Vidinis aušinimas | taip | ja | ja | ja |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308 / XOMT070305 | SOGX 080407 |
Nominalus ⌀ D | 23 | 23 | 23 | 23 |
Naudingasis ilgis L1 | 92 mm | 92 mm | 95 mm | 115 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Iškyšos ilgis LA | 116 mm | 112 mm | 116 mm | 147 mm |