Universalus grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis, 4×D, ⌀ DC: 22mm

Prekės Nr.: 232310 22
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus ⌀ D 22
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
Naudingasis ilgis L1 88 mm
Iškyšos ilgis LA 112 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 168 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232310 22
EAN / GTIN 4045197552860
Gamintojo numeris 232310 22

Aprašymas

Modelis:

Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
Universali geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie ± 0,1 mm).
Tinka nedidelio galingumo staklėms. Universaliam naudojimui MTC (Multi Task Cutting) − naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (MTM).

Tinka:

Keičiamos plokštelės WOEX 040304.

Pastaba:

DĖMESIO! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.
Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Universalus grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 22mm

Universalus grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis, 4×D, ⌀ DC: 22mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
392,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
476,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
342,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
586,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 1 1 1 2
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D 4×D 4×D 5×D
Vidinis aušinimas taip taip taip taip
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304 SOGX 070306 SOMT070308 / XOMT070305 SOGX 070306
Nominalus ⌀ D 22 22 22 22
Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 3 (TX7;0,8Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį