{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | 8×D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 25 mm - 35 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 289 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Užveržimo varžtai | 232990 TX15 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232274 25 | |
EAN / GTIN | 4062406106010 | |
Gamintojo numeris | 232274 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu, 8×D, Tipas: 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
619,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
622,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
565,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 8×D | 8×D | 8×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Kotas | Morzės kūgis | ISO 9766 | ISO 9766 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |