{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
Modelis | 8×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 208 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Užveržimo varžtas | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Bendras ilgis L | 305 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231615 25 | |
EAN / GTIN | 4045197603302 | |
Gamintojo numeris | 231615 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill grąžtas 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
610,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
554,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 8×D | 8×D |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 32 | 32 |
Koto ilgis Ls | 60 | 60 |
Naudingasis ilgis L1 | 208 | 288,9 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |