{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
Modelis | 8×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 35 mm - 35,99 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 288 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Užveržimo varžtas | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Bendras ilgis L | 397 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris |
231615 35
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4045197726032
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
231615 35
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |