{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 154 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 13 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,24 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | ICP 130-2M IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | ICP-2M | |
Gamintojo pavadinimas | ICP 130-2M IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231742 13 | |
EAN / GTIN | 7291075287301 | |
Gamintojo numeris | 5508776 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
104,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
52,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 13 mm | 13 mm |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Ašmenys | HM | HSS E PM |
Kietlydinys | IC908 | TiAlN |
Smailas kampas | 154 laipsniai | 132 laipsniai |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |