{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 8×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Kryžminis gręžimas; Gręžimas paketais | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 232 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 290-232-32A-8D | |
Koto tipas | ISO 9766 | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 236,43 mm | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 290-232-32A-8D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231715 29 | |
EAN / GTIN | 7291075291940 | |
Gamintojo numeris | 3203225 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 8×D, Dydis: 29
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
868,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
724,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 8×D | 8×D |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Kryžminis gręžimas; Gręžimas paketais | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto ilgis Ls | 60 mm | 60 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |