{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 8×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Kryžminis gręžimas; Gręžimas paketais | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto ilgis Ls | 48 mm | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 115-092-16A-8D | |
Koto tipas | ISO 9766 | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 93,76 mm | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 115-092-16A-8D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231715 11,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291902 | |
Gamintojo numeris | 3203196 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 8×D, Dydis: 11,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
352,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
346,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | 11,5 mm - 11,99 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |