HiPer-Drill keičiama galvutė h7, HB7630, ⌀ D: 35mm

Prekės Nr.: 231650 35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 135
  • Pusiau standartinis: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
⌀ D 35 mm
Kietlydinys HB7630
Ašmenys HM
Smailas kampas 135 laipsniai
pagrindinio elemento dydžiui 35
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,33 mm/aps.
Pusiau standartinis taip
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231650 35
EAN / GTIN 4045197718044
Gamintojo numeris 231650 35

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
150
INOX <900 N/mm²
M
65
INOX >900 N/mm²
M
55
Ti >850 N/mm²
S
30
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HiPer-Drill keičiama galvutė h7, HB7630, ⌀ D: 35mm

HiPer-Drill keičiama galvutė h7, HB7630, ⌀ D: 35mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
205,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
205,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
205,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
205,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
48,30 €
⌀ D 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1 1 1 1 1 1
Ašmenys HM HSS E PM HM HM HM HSS
Kietlydinys HB7630 TiAlN HU7810 HB7530 HB7725 TiN
Smailas kampas 135 laipsniai 132 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 132 laipsniai
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui Pjovimo galvutė gręžimui Pjovimo galvutė gręžimui Pjovimo galvutė gręžimui Pjovimo galvutė gręžimui Pjovimo galvutė gręžimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį