HiPer-Drill keičiama galvutė h7 13,1 mm

Prekės Nr.: 231650 13,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 135
  • Pusiau standartinis: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HiPer-Drill
    ⌀ D 13,1 mm
    Kietlydinys HB7630
    Ašmenys HM
    Smailas kampas 135 laipsniai
    pagrindinio elemento dydžiui 13
    Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/aps.
    Pusiau standartinis taip
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 231650 13,1
    EAN / GTIN 4045197657787
    Gamintojo numeris 231650 13,1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    200
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    200
    Al >10 % Si
    N
    150
    INOX <900 N/mm²
    M
    65
    INOX >900 N/mm²
    M
    55
    Ti >850 N/mm²
    S
    30
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
    Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

    Pastaba:

    Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
    Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį