{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Řada | HiPer-Drill | |
⌀ D | 24,75 mm | |
Typ | HB7630 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 24 | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Semi-standardní | ano | |
Počet břitů Z | 2 | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Produkto numeris | 231650 24,75 | |
EAN / GTIN | 4045197605160 | |
Gamintojo numeris | 231650 24,75 |