{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 15,7 mm | |
Kietlydinys | HB7630 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 15 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,17 mm/aps. | |
Pusiau standartinis | taip | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231650 15,7 | |
EAN / GTIN | 4045197606372 | |
Gamintojo numeris | 231650 15,7 |