{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28 mm | |
Kietlydinys | HB3040 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 160 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 28 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Grąžto panaudojimas | Gręžimas paketais | |
Pusiau standartinis | taip | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Danga | TiAlN | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231645 28 | |
EAN / GTIN | 4062406163051 | |
Gamintojo numeris | 231645 28 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HiPer-Drill keičiama galvutė m7 28 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
169,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 28 | 28 |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | 1 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Ašmenys | HM | HSS E PM |
Kietlydinys | HB3040 | TiAlN |
Smailas kampas | 160 | 132 |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |