{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ ribos | 28,00 mm - 28,99 mm | |
Kietlydinys | HB3040 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 160 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 28 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Grąžto panaudojimas | Gręžimas paketais | |
Pusiau standartinis | taip | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Danga | TiAlN | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231645 28-X | |
EAN / GTIN | 4062406637323 | |
Gamintojo numeris | 231645 28-X |