HiPer-Drill keičiama galvutė m7 27-X mm

Prekės Nr.: 231645 27-X

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    205,80 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    171,50 € / vnt.
  • Minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 160
  • Grąžto panaudojimas: Gręžimas paketais
  • Pusiau standartinis: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HiPer-Drill
    ⌀ ribos 27,00 mm - 27,99 mm
    Kietlydinys HB3040
    Ašmenys HM
    Smailas kampas 160 laipsniai
    pagrindinio elemento dydžiui 27
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,35 mm/aps.
    Grąžto panaudojimas Gręžimas paketais
    Pusiau standartinis taip
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Danga TiAlN
    Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 231645 27-X
    EAN / GTIN 4062406637316
    Gamintojo numeris 231645 27-X

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    140
    Plienas <750 N/mm²
    P
    120
    Plienas <900 N/mm²
    P
    100
    Ketus (G)
    K
    80
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
    Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.
    Specialus piramidės formos nusmailinimas, optimalus gręžimas – net ir esant nestabilioms sąlygoms ir ilgoms įrankio iškyšoms.
    Pavyzdžiui, lakštinio metalo ir plieninių sijų apdirbimas. Tinka ir serijinėms kiaurymėms gręžti.

    Pastaba:

    Gręžimo gylis be vidinio aušinimo iki maksimaliai 1×D.
    Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
    Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.
    Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių
    Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.
    Gamyba pagal kliento poreikius:
    Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį