HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB3040, ⌀ D: 20mm

Prekės Nr.: 231645 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 160
  • Grąžto panaudojimas: Gręžimas paketais
  • Pusiau standartinis: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
⌀ D 20 mm
Kietlydinys HB3040
Ašmenys HM
Smailas kampas 160 laipsniai
pagrindinio elemento dydžiui 20
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,3 mm/aps.
Grąžto panaudojimas Gręžimas paketais
Pusiau standartinis taip
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Danga TiAlN
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231645 20
EAN / GTIN 4062406162917
Gamintojo numeris 231645 20

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
100
Ketus (G)
K
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.
Specialus piramidės formos nusmailinimas, optimalus gręžimas – net ir esant nestabilioms sąlygoms ir ilgoms įrankio iškyšoms.
Pavyzdžiui, lakštinio metalo ir plieninių sijų apdirbimas. Tinka ir serijinėms kiaurymėms gręžti.

Pastaba:

Gręžimo gylis be vidinio aušinimo iki maksimaliai 1×D.
Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį