{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Užveržimo varžtas | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Bendras ilgis L | 166 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231600 36 | |
EAN / GTIN | 4045197725929 | |
Gamintojo numeris | 231600 36 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill grąžtas, 1,5×D, ⌀ DC: 36mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
612,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
366,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 47 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 | Morzės kūgis |
Naudingasis ilgis L1 | 56 mm | 70,5 mm | 70,5 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |