BDMT 170404 ER-JS INOX

Prekės Nr.: 227560 INOX
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 170404 ER-JS
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys PR1535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,09−0,13 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227560 INOX
EAN / GTIN 4960664685820
Gamintojo numeris TLC00338

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D.
Tiksliai 90° iki ap = 9 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


BDMT 170404 ER-JS  INOX

BDMT 170404 ER-JS INOX

reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
17,87 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
508 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,36 €
nuo 10  Vienetai
12,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 625 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,12 €
nuo 10  Vienetai
12,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
899 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
579 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,12 €
nuo 10  Vienetai
12,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
509 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,36 €
nuo 10  Vienetai
12,80 €
Kampo spindulys 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 170404 ER-JS APMT 180504 ER APMT 133504 ER APMT 060204 ER APMT 060204 ER APMT 133504 ER APMT 180504 ER
Ašmenys HM HM HM HM HM HM HM
Kietlydinys PR1535 HB7630 HB7630 HB7630 HB8630 HB8630 HB8630
Tipas INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX
Pastūma fz per dantį 0,09−0,13 0,2 0,18 0,08 0,08 0,18 0,2
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį