{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 15,7 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 57 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,61 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 23,6 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BDMT 170408 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227515 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672950 | |
Gamintojo numeris | THN03520 |