{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | BDMT 11T308 | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 4 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 24 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 55 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 64 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BDMT 11T308 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227450 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664503773 | |
Gamintojo numeris | THN03820 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freza 90° MECH11 40/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
939,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
1 257,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamų plokštelių kiekis | 24 | 24 |
Bendras ilgis Lviso | 150 | 131 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 | 40 |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 | 32 |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 55 | 47 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |