Freza 90° MECH11 25/2 mm

Prekės Nr.: 227450 25/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 11T308
efektyvus dantų skaičius Zeff 2
Keičiamų plokštelių kiekis 8
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 37 mm
Iškyšos ilgis L1 46 mm
Bendras ilgis Lviso 120 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BDMT 11T308
Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227450 25/2
EAN / GTIN 4960664503742
Gamintojo numeris THN03800

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis ae pjaunant tokiu pat gyliu ap . Galima pasiekti didelį produktyvumą ir su silpnesnėmis staklėmis.