{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | BDMT 11T308 | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 2 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 10 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 46 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 55 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BDMT 11T308 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227450 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503759 | |
Gamintojo numeris | THN03810 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freza 90° MECH11 32/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
582,63 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
512,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
efektyvus dantų skaičius Zeff | 2 | 2 |
Bendras ilgis Lviso | 140 | 114 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 | 32 |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 46 | 38 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |