{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Galinis frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 26 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 35 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,8 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 14,25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TOMT060508 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 226400 20/2 | |
EAN / GTIN | 4960664914043 | |
Gamintojo numeris | THN08478 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Galinė freza 90° MEV 20/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
246,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
250,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
320,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Iškyšos ilgis L1 | 26 | 50 | 30 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas ;Galinis frezavimas | Kampų frezavimas ;Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 110 | 160 | 160 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 | 20 | 20 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |