Galinė freza 90° MEV 20/2L mm

Prekės Nr.: 226400 20/2L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Galinis frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Galinis frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
Iškyšos ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis Lviso 150 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 15 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 35 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 38 mm
Nuožulos kampas αmax 0,8 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 14,25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TOMT060508
Keičiamų plokštelių varžtas 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226400 20/2L
EAN / GTIN 4960664914197
Gamintojo numeris THN08493

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo freza su patobulintomis tribriaunėmis keičiamomis plokštelėmis kampų ir griovelių frezavimui mažesnėmis pjovimo jėgomis didesniam stabilumui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį