TOMT 060508ER-SM ST1400

Prekės Nr.: 226433 ST1400
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR1525
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas KOMET® keičiamoji plokštelė
Pastūma fz 0,08 mm - 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226433 ST1400
EAN / GTIN 4960664914012
Gamintojo numeris TLB40004

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Geresnis drožlių pasišalinimas naudojant unikalios konstrukcijos keičiamas plokšteles. Maksimalus ašinis 17° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Paskirtis:

SM geometrija yra Nr. 1 Pasirinkimas esant mažesnėms pjovimo jėgoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį