{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOMU.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 10 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225200 40/5L | |
EAN / GTIN | 4960664648221 | |
Gamintojo numeris | THN05035 |