Produktyvi freza 90°MEW 25/3 mm

Prekės Nr.: 225200 25/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
Iškyšos ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis Lviso 120 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LOMU..
Keičiamų plokštelių dydis 10
Keičiamų plokštelių varžtas 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225200 25/3
EAN / GTIN 4960664648153
Gamintojo numeris THN05021

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Produktyvi freza 90°MEW  25/3 mm

Produktyvi freza 90°MEW 25/3 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
263,37 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
353,00 €
Iškyšos ilgis L1 32 30
Vidinis aušinimas taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės LOMU.. LO.U0904..
Koto tipas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 25
Reguliuojamas kampas κ 90 90
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį