{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 15 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 32 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOMU.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 15 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225200 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648252 | |
Gamintojo numeris | THN05053 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
263,37 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Iškyšos ilgis L1 | 32 mm | 60 mm | 32 mm |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |