{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 315 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 44 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 70 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 324 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1106 | |
Gnybtinis pleištas | 229720 | |
Gnybtinio pleišto varžtas | 229721 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 223300 315/44 | |
EAN / GTIN | 4960664732852 | |
Gamintojo numeris | THN08126 |