{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 70 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 134 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1106 | |
Gnybtinis pleištas | 229720 | |
Gnybtinio pleišto varžtas | 229721 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 223300 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664732760 | |
Gamintojo numeris | THN08108 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 010,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
1 157,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
816,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | ne | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1106 | SN. U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 70 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |