SOMT....20ER-LD 10

Prekės Nr.: 222082 10
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT100420-ER-LD
    Tipas GG
    Kampo spindulys 2 mm
    Kietlydinys PR1510
    Ašmenys HM
    Programuojamasis spindulys, kai ap max 3,5 mm
    Pastūma fz per dantį 0,06−2 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Keičiamų plokštelių dydis 10
    Plokštelės storis E 4,76 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 222082 10
    EAN / GTIN 4960664708093
    Gamintojo numeris TLA05608

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Ketus (G)
    K
    180
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

    Paskirtis:

    LD geometrija taip pat tinka dideliems pjovimo gyliams (ap max= 5 mm) su vidutine pastūma.
    Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

    Pastaba:

    Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį