SOMT....20ER-LD 14

Prekės Nr.: 222082 14
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT140520-ER-LD
Tipas GG
Kampo spindulys 2 mm
Kietlydinys PR1510
Ašmenys HM
Programuojamasis spindulys, kai ap max 5 mm
Pastūma fz per dantį 0,06−2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Keičiamų plokštelių dydis 14
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 222082 14
EAN / GTIN 4960664708123
Gamintojo numeris TLA05628

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
180
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

LD geometrija taip pat tinka dideliems pjovimo gyliams (ap max= 5 mm) su vidutine pastūma.
Netinka naudoti frezavimui panardinus, spiralių ir kontūrų frezavimui arba kietoms sienoms.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį