Greitaeigė freza MFH Harrier 25/2 mm

Prekės Nr.: 222055 25/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Weldon kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 8 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD 3,5 mm
Iškyšos ilgis L1 60 mm
Bendras ilgis Lviso 117 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 33 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Nuožulos kampas αmax 2,79 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 7,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SOMT..
Keičiamų plokštelių dydis 10
Keičiamų plokštelių varžtas 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 10 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 222055 25/2
EAN / GTIN 4960664707539
Gamintojo numeris THN07630

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Greitaeigė freza MFH Harrier 25/2 mm

Greitaeigė freza MFH Harrier 25/2 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
257,87 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2
Iškyšos ilgis L1 60 mm 39 mm 36 mm 39 mm 39 mm
Reguliuojamas kampas κ 10 laipsniai 9 laipsniai 90 laipsniai 16 laipsniai 15 laipsniai
Koto tipas Weldon kotas Weldon kotas Weldon kotas Weldon kotas Weldon kotas
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ D3 8 mm 9 mm 10,6 mm 13 mm 15 mm
Produkto rūšis Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį