{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT100420-ER-LD | |
Tipas | INOX | |
Kampo spindulys | 2 mm | |
Kietlydinys | PR1835 | |
Ašmenys | HM | |
Programuojamasis spindulys, kai ap max | 3,5 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,06 − 1,8 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 10 | |
Plokštelės storis E | 476 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 222081 10 | |
EAN / GTIN | 4960664029365 |