Greitaeigė freza MFH Harrier, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm

Prekės Nr.: 222060 32/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su sriegiu
Vidinis aušinimas taip
⌀ D3 15 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD 3,5 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo sriegis M M16
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 47 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 62 mm
Nuožulos kampas αmax 1,43 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 14,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SOMT..
Keičiamų plokštelių dydis 10
Keičiamų plokštelių varžtas 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 222060 32/3
EAN / GTIN 4960664712489
Gamintojo numeris THN07553

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Greitaeigė freza MFH Harrier, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm

Greitaeigė freza MFH Harrier, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
279,71 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
308,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
254,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
291,00 €
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Bendras ilgis Lviso 40 mm 42 mm 47 mm 47 mm
Vidinis aušinimas taip taip taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės SOMT.. XD.. 09T308 XDM.090416 XOMU094812
Pjovimo technika HPC HPC HPC
⌀ D3 15 mm 16 mm 20 mm 22 mm
Nuožulos kampas αmax 1,43 laipsniai 1,11 laipsniai 1,97 laipsniai 1,76 laipsniai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį